1/4″SQヘクスローブソケット(E型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19004904 品番 40TX-E5
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
穴角E型ヘックスローブ 差込角(inch)1/4 サイズE5 質量(g)7 先端寸法(mm)4.7 全長L(mm)23 適合ねじM4 寸法d1(mm)6.7 寸法d2(mm)10.7 寸法d3(mm)2.8 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする