エポック社
エポック社の 玩具/おもちゃ
エポック社の ボードゲーム
野球盤ジュニア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19004916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ミニサイズの野球盤ながら、オートリターン機能、屋根(ドーム)付き。 コンパクトなので持ち運びに便利です。
幅(mm)
238
高さ(mm)
187
質量(g)
246
奥行(mm)
48
適合年齢(歳)
5歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0