STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQヘクスローブソケット(E型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19004922
品番
40TX-E7
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
1/4
サイズ
E7
質量(g)
10
先端寸法(mm)
6.2
全長L(mm)
23
適合ねじ
M6
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
10.7
寸法d3(mm)
3.8
寸法t1(mm)
6.5
寸法t2(mm)
15