エポック社
エポック社の 玩具/おもちゃ
エポック社の その他一般玩具
ドンケツゲーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19004925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,636
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラフルになって面白さ倍増。レバーを動かしておしりをドン。
幅(mm)
178
高さ(mm)
155
質量(g)
125
奥行(mm)
135
適合年齢(歳)
4歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0