1/4″SQヘクスローブソケット(E型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19004947 品番 40TX-E10
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
穴角E型ヘックスローブ 差込角(inch)1/4 サイズE10 質量(g)17 先端寸法(mm)9.4 全長L(mm)23 適合ねじM8 寸法d1(mm)12.7 寸法d2(mm)12.7 寸法d3(mm)5.6 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする