※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
バイオミックストーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
19004950
品番
LCT9504
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
白玉と赤玉の卵の殻が不規則に混ざり合う様をデザインに取り入れながら、自然の風景のような独特の質感を表現しました。
寸法(mm)
600×600 (面取無)
質量(kg)
20.7/ケース
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3mm 高耐久UV樹脂コーティング
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230178
バイオマス配合率(%)
25