85208 セフティシューズ 85208 ジーベック 19004957 85208 セフティシューズ 85208 ジーベック 19004957 85208 セフティシューズ 85208 ジーベック 19004957 85208 セフティシューズ 85208 ジーベック 19004957

セフティシューズ 85208

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19004957 品番 85208
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。
またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。

サイズ(cm)23 イエロー 足幅EEEE 用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ! 形状ミドルカット 質量(g)870(26cm/両足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント製法 材質(甲被)合成皮革 先芯鋼製先芯 靴底EVA+ラバー 色番80 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19004993
2023-04-26
用途:
草刈、芝刈り、剪定作業
有限会社エスク景環デザイン 様 (建設業・工事業)

履き心地は問題ないが靴裏がはがれやすく耐久性に問題あり、3足履いたが別の靴に履き替えた。

2人が参考にしています
2023-04-29
用途:
廃棄物処理
応用地質株式会社・石垣島クリーン株式会社・沖縄海洋資源開発株式会社 共同企業体 様 (その他業種)

作業員8名分を購入。2週間以内に3名のソール接着部分がはがれる。1か月で更に3名。
ジーベックだから買ったのに、まるで話にならない。他のラインナップ商品含め、ジーベックは二度と買いません。

4人が参考にしています
対象商品:
19005115
2023-07-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1か月もしないで片側の靴底が剥がれ接着剤でとめて使ってましたが、更にもう片方も剥がれた為捨てました。調べてみたら同じようなレビューが多いので製造上の欠陥だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19005097
2021-04-25
用途:
建設業のアルバイト時に使用
FS・しまい 様

安全靴を履いてる感(重さ)を感じさせないいい感じです。3か所のマジックテープで調整可能なので作業に応じての締まり具合を簡単にでき良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19005167
2021-09-20
用途:
現場での軽作業
製造業

サイズやフィット感は良かったのですが、使用して2日です両足のサイドのソールと合皮の接着剤部分が剥がれました。
次は買わないと思います。

4人が参考にしています
2021-09-22
用途:
現場での軽作業
製造業

サイズやフィット感は良かったのですが、作業2日目に両方のサイドの接着剤部分が剥がれました。 次は買わないと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
19005088
2018-10-18
用途:
非常用に購入

作業用ではなく、瓦礫なども歩ける事を念頭に購入。

本格的な作業が目的ではないので、踏み抜き防止機能が主な目当てで購入。

履き心地は大変良く、足のサイズと靴のサイズ(足の幅も含めて)がほぼ同一なので、よほど足の幅が広くなければ安心して購入できると思う。

重量も軽く値段も安いのでお勧めです。 

もし難点を上げるならば、固定用マジックテープ。 細いテープ×3本ではなく、幅広テープ×1もしくは幅広テープ×2で作ってほしかったがハイカップだから無理なのか?

ともかくお勧めできる履き心地です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする