※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオミックストーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード19004986 品番LCT9001
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

白玉と赤玉の卵の殻が不規則に混ざり合う様をデザインに取り入れながら、自然の風景のような独特の質感を表現しました。

寸法(mm)600×600 (面取無) 質量(kg)20.7/ケース グリーン購入法適合 全厚(mm)3mm 高耐久UV樹脂コーティング バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230178 バイオマス配合率(%)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする