曜日別特売
NSK116 NSパス用ホース固定材 東リ 19005029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSパス用ホース固定材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)寸法(mm)27(床面幅)×57(床面長さ)×38(高さ) ホース固定部内径20.5Φ注文コード19005029品番NSK116
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。

材質ポリスチレン寸法(mm)27(床面幅)×57(床面長さ)×38(高さ) ホース固定部内径20.5Φ質量(g)420/ケース種類エアコン排水用ホース固定部材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする