STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005044
品番
40D-14
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
14
質量(g)
32
全長L(mm)
24
寸法d1(mm)
19.5
寸法d2(mm)
19.5
寸法d3(mm)
13
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
14.7