ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
セフティシューズ 85408
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19005203
品番
85408
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
片足265g超軽量セフティ!ジーベック史上最軽量!
樹脂先芯でミッドソールにはEVAを使用し、軽量化に加えてクッション性にも優れています。
サイズ(cm)
26
足幅
EEE
色
ネイビー
用途
床面等の汚れを気にする職種や屋内作業、内装業にオススメ!
形状
ローカット
質量(g)
530(26cm/両足)
製法
セメント製法
材質(甲被)
ニット+合成皮革
先芯
樹脂先芯
機能
クッション性、軽量
靴底
EVA+ラバー
色番
10
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー