1/4″SQディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005218 品番 40L-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AS-drive(面接触)

穴角6角 差込角(inch)1/4 ソケットサイズ(mm)6 質量(g)18 全長L(mm)50 寸法d1(mm)9.2 寸法d2(mm)10.7 寸法d3(mm)5 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする