STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQディープソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005236
品番
40L-8
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
穴角
6角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
8
質量(g)
27
全長L(mm)
50
寸法d1(mm)
11.6
寸法d2(mm)
11.6
寸法d3(mm)
7
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
40.1