3/22より値下げ!現場を応援

40L-10 1/4″SQディープソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19005254 40L-10 1/4″SQディープソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19005254 40L-10 1/4″SQディープソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19005254

1/4″SQディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005254 品番 40L-10
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

AS-drive(面接触)

穴角6角 差込角(inch)1/4 ソケットサイズ(mm)10 質量(g)38 全長L(mm)50 寸法d1(mm)14.3 寸法d2(mm)14.3 寸法d3(mm)9 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)41.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする