STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQディープソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005394
品番
40DL-5.5
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
5.5
質量(g)
16
全長L(mm)
50
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
10.7
寸法d3(mm)
4.5
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
42