85409 セフティシューズ 85409 ジーベック 19005447 85409 セフティシューズ 85409 ジーベック 19005447 85409 セフティシューズ 85409 ジーベック 19005447 85409 セフティシューズ 85409 ジーベック 19005447 85409 セフティシューズ 85409 ジーベック 19005447

セフティシューズ 85409

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19005447 品番 85409
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アッパーにデニム調のキャンパス生地を使用したカジュアルタイプ。ミッドソールにはEVAを使用し、軽量化とクッション性能・機能面も充実。
ミッドカットタイプでカジュアル感を増しながら、踵や足首を保護して安全面にも優れています。

サイズ(cm)28 甲被タイプ紐タイプ ブリーチ 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(甲被)キャンバス 用途物流業や運送業にオススメ!現場服等のカジュアルワークとも相性抜群! 質量(g)790(26cm/両足) 製法セメント製法 先芯樹脂先芯 足幅EEEE 靴底EVA+ラバー 色番14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19005517
2022-05-06
用途:
木工作業の際に使用
かりゆし工房 様

リーズナブル、軽量、丈夫、格好も良くて言うこと無し!
またリピート予定です

対象商品:
19005413
2021-09-29
用途:
防水工事 作業
建設業・工事業

軽くて良いです 
仕事上 すぐに破けるので
安価なのが助かります

対象商品:
19005508
2021-04-02
用途:
畑仕事用に
小山農園 様 (農・林・水産業)

普段は26,5のサイズですが、安全靴なので27,0を購入したのですが、結構先に余裕がありました。靴底を一枚入れて履いてます。夏には蒸れると思いますが。春先の作業には快適です。欲を言えば、上から土が掛かっても入ってこないように靴べらと本体の間に布を入れて欲しいです。

対象商品:
19005456
2021-03-14
用途:
解体の時
総合建築 重永 建装 様 (建設業・工事業)

履きやすく、とても良いです。次もこれを買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19005413
2020-10-25
用途:
物流倉庫内での搬入搬出作業
平沢塗装 様 (建設業・工事業)

履きやすさと、グリップ力は◎です。
倉庫内の床面はモルタルがきめ細かくつや出し
されているので通常の安全靴では、滑りやすいのです…がこのセーフティはグリップ抜群で
重量物を押すときに苦になりません。
カジュアルなセーフティにこの様な一面もあり嬉しい限りです。強いて言えば中敷きを敷くと尚善いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする