1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005473 品番 40ADL-3/8
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)1/4 サイズ(inch)3/8 質量(g)33 全長L(mm)50 寸法d1(mm)13.7 寸法d2(mm)13.7 寸法d3(mm)8.3 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)39.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする