STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
7/16
注文コード
19005482
品番
40ADL-7/16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/4
サイズ(inch)
7/16
質量(g)
42
全長L(mm)
50
寸法d1(mm)
15.8
寸法d2(mm)
15.8
寸法d3(mm)
10
寸法t1(mm)
10.5
寸法t2(mm)
41.6