STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の プラス/マイナス
1/4″SQマイナスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005534
品番
41K-0.6X3.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
-
差込角(inch)
1/4
質量(g)
9
寸法L2(mm)
16
全長L1(mm)
28
ソケットサイズ(mm)
0.6×3.5
外径d(mm)
11.6