1/4″SQマイナスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005552 品番 41K-1.0X5.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先端形状- 差込角(inch)1/4 質量(g)11 寸法L2(mm)16 全長L1(mm)28 ソケットサイズ(mm)1.0×5.5 外径d(mm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする