エコバックスジャパン
エコバックスジャパンの 掃除機
エコバックスジャパンの ロボット掃除機
窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19005580
品番
WG821-11
参考基準価格(税別)
¥90,727
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
用途
窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。
最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。
ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。
四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!
洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。
一回のフル充電で最大110分連続稼働。
セット内容
本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル
厚さ(mm)
対応可能なガラス:最小3
定格消費電力(W)
126
本体質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W271×D271×H77
連続使用時間(分)
約110
運転音(dB)
63
充電時間(時間)
フル:2.5
サイズ(mm)
対応可能なガラス:最小300×400
水タンク容量(mL)
60