1/4″SQプラスビットソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005586 品番 44P-2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(inch)1/4 サイズ2 先端形状+ 質量(g)11 寸法L2(mm)16 全長L1(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
整備
山内商会 様

電動ラチェットの先端に付けて使用してます
短いのでブレも少なく、狭いスペースでも役に立ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする