- 分別回収ネット袋 新日本ケミカル・オーナメント工業 19005614

 

- 分別回収ネット袋 新日本ケミカル・オーナメント工業 19005614
- 分別回収ネット袋 新日本ケミカル・オーナメント工業 19005614
- 分別回収ネット袋 新日本ケミカル・オーナメント工業 19005614

分別回収ネット袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
グリーン
内容量1枚注文コード19005614品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

4mm角メッシュ、ラッセル編み

用途
ゴミの分別に、仕分け袋に、商品の運搬に。
材質ポリエチレングリーン寸法(mm)1000×1000質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19005596
2023-06-22
用途: 資源回収のアルミ缶を集団で入れる袋として使用
建設業・工事業

大きさなどは丁度良いですが、表面に入れる内容のものを取り付ける補助金具が装着できると有り難いが。

対象商品 : 19005596
2019-07-03
用途: ペットボトル用処分ネット
サービス業

家庭用ペットボトル処分に使用してます。約2週間分として利用、大変便利です。

対象商品 : 19005596
2018-11-13
用途: 缶・ペットボトル分別

数回使用すると横の縫い糸がほつれたり切れてしまったりした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする