RUSR-74L ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005625 RUSR-74L ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005625 RUSR-74L ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005625

ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19005625 品番 RUSR-74L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【幅73.9×奥行35.5】【小物収納付き】
角が丸く設計されているので安心して使用できます。
小さなお子様が使いやすいロータイプです。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。天板は丸みのある安全設計です。天板をお絵描き台としても使用可能です。
A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン ナチュラル/ライトベージュ 質量(g)【棚】11000【BOX】230 耐荷重天板:15Kg、固定棚板(1枚あたり):10Kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】739×355×507【BOX】290×220×131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする