1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005638 品番 402A-3/8
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ

穴角12角 差込角(inch)1/4 サイズ(inch)3/8 質量(g)20 寸法d1(mm)13.6 寸法d2(mm)12.7 寸法d3(mm)9 全長L1(mm)38 寸法t1(mm)8.6 寸法t2(mm)13.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする