※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402A-9/32 1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005674 402A-9/32 1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19005674

1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19005674 品番 402A-9/32
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ

穴角12角 差込角(inch)1/4 サイズ(inch)9/32 質量(g)19 全長L(mm)32 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)12.7 寸法d3(mm)6.4 寸法t1(mm)6.5 寸法t2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする