※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-6 1/4″SQユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19005692 402-6 1/4″SQユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19005692

1/4″SQユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットサイズ(mm)6 注文コード19005692 品番402-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はソケットサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ

穴角12角 差込角(inch)1/4 ソケットサイズ(mm)6 質量(g)16 全長L(mm)32 寸法d1(mm)9.2 寸法d2(mm)12.7 寸法d3(mm)5 全長L1(mm)32 寸法t1(mm)5.5 寸法t2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする