幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5×高さ180cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19005738 品番 KSRーH200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。
上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。
奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。
可動式棚で高さが変えられます。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×445×1800

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする