STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
3
注文コード
19005744
品番
44-3
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ソケットサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
3
全長(mm)
55
質量(g)
14
軸長(mm)
30
先端形状
ヘキサゴン
外径d(mm)
10.7