1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットサイズ(mm)5 注文コード19005762 品番44-5
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・ソケットサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/4 ソケットサイズ(mm)5 全長(mm)55 質量(g)20 軸長(mm)30 先端形状ヘキサゴン 外径d(mm)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする