コンパクトクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19005799 品番ICA-0302G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。

長さ(mm)排気ダクト:約250〜1100 質量(kg)12.5 ホワイト 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)160/190(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)周囲-8 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする