アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 刈払機
アイリスオーヤマの 充電式刈払機・草刈機
充電式グラストリマー 18V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19005808
品番
JGT230TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品
・専用ブレード10本
・ゴーグル
・Type-C充電バッテリー
質量(kg)
2(充電池除く)
定格電圧(V)
18
刈込み幅(mm)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850〜1070×230×180〜360
連続使用時間
20分(無負荷)
ブレード
ナイロンブレード
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
120
端子
Type-C
ストローク数(min
-1
)
8000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません