JGT160M2TC 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 19005817 JGT160M2TC 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 19005817 JGT160M2TC 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 19005817 JGT160M2TC 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 19005817

充電式グラストリマー 18V

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19005817 品番JGT160M2TC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm〜最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。

付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト 定格電圧(V)18 伸縮範囲(mm)ポール:900〜1500 本体質量(kg)2.4 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 連続使用時間20分(無負荷) 角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階) 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする