STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
3/16
注文コード
19005857
品番
44A-3/16
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ソケットサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/4
サイズ(inch)
3/16
全長(mm)
55
質量(g)
17
軸長(mm)
30
先端形状
ヘキサゴン
外径d(mm)
10.7