【軽量】充電式グラストリマー 10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19005869 品番JGT16010TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm〜最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー 質量(kg)2 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1200×206×165 角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階 ブレードナイロンコード+金属刃 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)20(無負荷) 端子Type-C ストローク数(min-1)5600

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする