JPHT30010TC 【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005878 JPHT30010TC 【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005878 JPHT30010TC 【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005878 JPHT30010TC 【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005878 JPHT30010TC 【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ 19005878

【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19005878 品番 JPHT30010TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

付属品
・Type-C充電バッテリー
・Type-C充電ケーブル
・ブレードカバー
・補助ハンドル
・肩掛けベルト
質量(kg)2.1 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 伸縮範囲(mm)1660〜1820 刈込み幅(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1660〜1820×70×175 角度調整範囲ヘッド角度調整:8段階 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約130 運転時間約40分(無負荷時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする