JB54010TC 【軽量】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ 19005896 JB54010TC 【軽量】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ 19005896

【軽量】充電式ブロワ― 10.8V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19005896 品番JB54010TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。
バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。
※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

質量(kg)1.6 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190 風量(m3/min)2 風速(m/s)50/s 充電時間約130分 バッテリー容量(Ah)2 端子Type-C 運転時間10分(無負荷)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする