Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005903
品番
WTK1411FK
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
定格電圧(V)
AC100
色
ベージュ
用途
廊下・階段・内玄関
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s〜 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
スイッチ
切替/切-自動-連続入(3段階)
適合電線(mm
2
)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10〜40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10〜30分可変形