Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ウォームシルバー
注文コード
19005937
品番
WTX1411SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
定格電圧(V)
AC100
色
ウォームシルバー
用途
廊下・階段・内玄関
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s〜 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
適合電線(mm
2
)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10〜40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10〜30分可変形