STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19005954
品番
44KTX-T10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)
1/4
サイズ
T10
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
10
先端寸法(mm)
2.7
寸法L2(mm)
16
全長L1(mm)
28
外径d(mm)
11.6