Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19005973
品番
NNY24117HKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
光源色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
44
光束(Lm)
440
仕様
壁面取付専用、広角タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
適合
スヌート/NNY28597H(別売)
種別
100形
質量(kg)
2
色
ミディアムグレーメタリック
消費電力(W)
10
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)
ビーム角45
光色
彩光色・電球色
明るさ
ダイクール電球130形相当
注意
※調光はできません。