LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード19006025 品番NNY24112SKLE9
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 光束(Lm)695 仕様壁面取付専用、広角タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 適合スヌート/NNY28597S(別売) 種別100形 質量(kg)2 シルバーメタリック 消費電力(W)10 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 配光角度(°)ビーム角45 明るさダイクール電球130形相当 演色指数(Ra)85
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする