3/8″SQソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006033 品番 45-7
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

AS-drive(面接触)タイプ

穴角12角 差込角(inch)3/8 ソケットサイズ(mm)7 質量(g)19 全長L(mm)24 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)16.5 寸法d3(mm)6 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする