LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006077 品番 NNY24115HKLE9
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電圧(V)AC100〜242 適合スヌート/NNY28597H(別売) ミディアムグレーメタリック 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)61.6 仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 直径(Φmm)Φ133 奥行(mm)497 消費電力(W)10 光源色電球色 光束(Lm)616 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする