STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006085
品番
45-12
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
12
質量(g)
24
全長L(mm)
28
寸法d1(mm)
16.9
寸法d2(mm)
17.5
寸法d3(mm)
11
寸法t1(mm)
9.5
寸法t2(mm)
14.4