LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19006086 品番NNY24118SKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は光源色など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 適合スヌート/NNY28597S(別売) シルバーメタリック 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)43.8 仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 消費電力(W)10 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)438 配光角度(°)ビーム角85 光色彩光色・昼白色 明るさダイクール電球130形相当
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする