電圧(V)100〜242
適合取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)
色シルバーメタリック
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
仕様床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)809
配光角度(°)ビーム角45
光色昼白色
明るさダイクール電球130形相当