天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 注文コード19006348 品番XFY-17J8/56
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質・色・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)・FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26279707
2022-07-30
用途:
浴室換気扇
建設業・工事業

ユニットバスの天井に新規で設置しました
値段が安くとても静かで満足です

対象商品:
19006348
2022-06-23
用途:
居室排気
不動産業

以前のものより、交換、メンテナンスはしやすくなっています。耐久性はこれからですが、音も静かです。

対象商品:
19006348
2021-02-13
用途:
トイレの換気用

音が静かで吸引力も満足している。
取付も簡単で満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする