STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006444
品番
45TX-E8
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
3/8
サイズ
E8
質量(g)
22
先端寸法(mm)
7.5
全長L(mm)
28
適合ねじ
M6-7
寸法d1(mm)
10.5
寸法d2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
4.3
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
16.5