STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006453
品番
45TX-E10
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
3/8
サイズ
E10
質量(g)
27
先端寸法(mm)
9.4
全長L(mm)
28
適合ねじ
M8
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
5.6
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
16.5